Beli tangki sprayer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LCPower Knapsack Power Sprayer
    Mulai

    Rp1.899.900

    LCPower Knapsack Power Sprayer
    Deskripsi:
    Power Sprayer dari LCPower merupakan salah satu Knapsack Power Sprayer dengan material komponen terbaik, di mana material pompanya terbuat dari kuningan berkualitas yang menjadikan alat ini lebih kokoh dan tahan lama.Power Sprayer gendong yang dilengkapi mesin berkapasitas 2 tak/26cc ini mampu menghasilkan tekanan air hingga 25kg/cm2. Tak hanya itu, sprayer ini juga dibekali tangki besar berkapasitas 20 liter, sehingga mampu menampung lebih banyak cairan yang dapat menangani area penyemprotan yang jauh lebih luas.
    atribut:
    • Speed (rpm): 6500
    • Dimensions: 40x34x66
    • Engine Type: 2 Cycle, Single Cylinder
    • Rated Power (kW): 0.75
    • Displacement (cc): 26
    • Tank Capacity (L) : 20
  2. ABC-SM Power Sprayer
    Mulai

    Rp2.299.900

    ABC-SM Power Sprayer
    atribut:
    • Capacity (L): 20
    • Dimensions (mm): 375x213x397
  3. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
  4. Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak
    Mulai

    Rp2.699.900

    Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak
    Deskripsi:
    Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pluger Dia. (mm): 18
    • Pressure (Kg/Cm²): 25~30
    • Output (L/minute): 8
    • Power: 34F
    • Dimensions (mm): 39x35x64.5
    • Tank Capacity (L) : 20
  5. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Mulai

    Rp1.099.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  6. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  7. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp779.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  8. ABC-SM Alat Tanam Roll
    Mulai

    Rp1.599.900

    ABC-SM Alat Tanam Roll
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1280x440x875
  9. Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Deskripsi:
    Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hama
    atribut:
    • Material: Plastic
  10. Wipro Power Sprayer
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wipro Power Sprayer
    atribut:
    • Plunger No.: 3
    • Pressure (bar): 10-40
    • Rotation Capacity (rpm): 800-1000
  11. TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  12. KRISBOW Alat Penyemprot Pestisida
    Mulai

    Rp949.900

    KRISBOW Alat Penyemprot Pestisida
    atribut:
    • Item: Knapsack Sprayer
    • Battery: LeAd Acid 12V 8Ah
    • Capacity (L): 16
    • Power Supply: Battery (Electric) & Manual
    • Pressure (MPa): 0.2-0.45
  13. Loncin Power Sprayer
    Mulai

    Rp6.899.900

    Loncin Power Sprayer
    Deskripsi:
    Power Sprayer SANCHIN SCN-20 merupakan power sprayer yang sangat cocok digunakan untuk usaha jasa pencucian motor dan mobil, penyemprotan tanaman dan lain-lain. Type Sanchin SCN 20 memiliki kapasitas flow 20 l/min dengan pressure maksimal 40bar. Digerakkan oleh mesin penggerak engine bensin Loncin G 160 F 5.5 HP dengan rpm mesin 3600.
    atribut:
    • Empty/With Drive: With Gasoline Engine
    • Multipurpose Machine Model: G 160 F
    • Accessories: 1x Short Stick, 1x Long Stick, 2x 10m Sprayer Hose, 1x Suction Hose With Filter, 1x Circulation Hose, 1x Seal Kit Set.
    • Engine Power (hp): 5.5
    • Engine Speed (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Hourly BB Consumption Average Usage (L/hour): 1.37
  14. Shark Power Sprayer Auto
    Mulai

    Rp999.900

    Shark Power Sprayer Auto
    Deskripsi:
    Sprayer SPS 22 AUTO SHARK merupakan mesin steam untuk keperluan mencuci kendaraan pribadi atau keperluan peternakan dan perkebunan.Keunggulan :- Unload Otomatis- Daya hisap Cepat- Daya Semprot Kencang
    atribut:
    • Power Required (HP): 6.5
    • Dynamo (HP): 1.5-2
    • Plunger (mm): 22 x3
    • Capacity (L/minute): 20
    • Dimensions (mm): 360x280x310
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 40
    • Normal Operating Pressure (kg/cm²): 20
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  15. snap clean Wax Stripper
    Mulai

    Rp41.900

    snap clean Wax Stripper
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melunakkan lapisan sealer dan finish, serta menghancurkan daya metal interlock yang terdapat pada pelapis lantai sehingga mudah diangkat. PENGGUNAAN 1. Basahi lantai secara merata dengan larutan Wax Stripper (1:4 untuk mengupas sealer dan finish, 1:12 untuk mengupas finish), dan biarkan selama 5 menit. 2. Gosok lantai dengan sikat tangan atau mesin poles untuk mengupas lapisan wax yang sudah lunak. 3. Bersihkan lantai dengan mop atau wet vacuum, bilas dengan air. Ulangi sampai bersih. 4. Tunggu sampai kering sebelum pelapisan baru dimulai.
  16. Sanchiin Power Sprayer
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanchiin Power Sprayer
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  17. FIRMAN Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.599.900

    FIRMAN Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Rotation Speed (rpm): 300-1000
Daftar Harga tangki sprayer Terbaru March 2026
LCPower Knapsack Power SprayerRp1.899.900
ABC-SM Power SprayerRp2.299.900
TOSITA Power SprayerRp589.900
Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp2.899.900
Cosmec Knapsack Sprayer 4 TakRp2.699.900
DAHLIA (Sprayer) SprayerRp1.099.900
ABC-SM Alat Tanam Benih 1 OutputRp329.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp779.900
ABC-SM Alat Tanam Benih 2 OutputRp429.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)